サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
注文コード
10991276
品番
C3-390.540-50 030A
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO50
カップリングサイズ
C3
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
寸法D5t(mm)
32
寸法D1(mm)
-
寸法D21 max(mm)
80
寸法l1(mm)
30
寸法l21(mm)
35
寸法l22(mm)
-
質量(kg)
2.6
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。