サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
トラスコ品番
566-6023
注文コード
10991285
品番
C3-390.55-30 030
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5t(mm)
32
寸法l1(mm)
30
トラスコ品番
566-6023
質量(kg)
0.5
テーパー
ISO30
カップリングサイズ
C3
クーラント
センタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。