サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
注文コード
10991425
品番
C3-391.14-20 036
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
35
寸法D5m(mm)
32
寸法dmt max(mm)
13
寸法dmt min(mm)
1
寸法l21(mm)
36
質量(kg)
0.3
コレットサイズ(mm)
ER20
カップリングサイズ
C3
クーラント
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。