サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
注文コード
10991461
品番
C3-391.20-10 050
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
35
寸法D5m(mm)
32
寸法dmt(mm)
10
寸法l1(mm)
30
寸法l21(mm)
50
寸法l3(mm)
35
寸法lc(mm)
41
質量(kg)
0.4
カップリングサイズ
C3
クーラント
1