平取り付き円筒シャンク Coromant Capto(R)クランプユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC3 寸法dmm(mm)40 注文コード10992362 品番C3-NC3000-10018-40
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はカップリングサイズ・寸法dmmなど20種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番566-7011 寸法D1(mm)45.5 勝手勝手なし 寸法h(mm)37 寸法dmm(mm)40 寸法lc(mm)100 寸法l21(mm)20 カップリングサイズC3 最大クーラント圧(bar)80 寸法l1z(mm)18 寸法Th(mm)G1/8 寸法hry(mm)26
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする