サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
適合
カートリッジ/R825A-AF11STUP06T1A、R825A-AF11STUC06T1Aスライドエクステンション/825A-030Aチップ形状/TP...06、TC...06
注文コード
10992721
品番
C3-R825A-AAB072A
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・適合
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825A-AF11STUP06T1A、R825A-AF11STUC06T1A
スライドエクステンション/825A-030A
チップ形状/TP...06、TC...06
カップリングサイズ
C3
加工径Dc(Φmm)最小-最大
28-36
加工公差
IT6
切削油
内部給油
加工径調整(mm)
0.002
最大切削速度 Vc max(m/min)
1200
切込み角Kr(°)
92
質量(kg)
0.38
寸法l3s(mm)
3.0
寸法l21(mm)
19.5
寸法D5m(mm)
32
寸法l1b(mm)
61
寸法l1a(mm)
83
寸法l3a(mm)
3
寸法l3b(mm)
(2×Dc)-22
トラスコ品番
566-7429
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。