サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
VDI Coromant Capto(R) クランプユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
注文コード
10992746
品番
C3-RC2030-00060M
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
最大クーラント圧(bar)
80
寸法dmm(mm)
30
カップリングサイズ
C3
寸法b21(mm)
38
寸法hry(mm)
34
寸法h2(mm)
61
寸法l1z(mm)
60
寸法l4(mm)
44
寸法b2(mm)
50
勝手
右勝手
注意
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。