曜日別特売
C3-SDUCR-13075-11 CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10993236

C3-SDUCR-13075-11 CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10993236
C3-SDUCR-13075-11 CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック 10993236

CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手右勝手注文コード10993236品番C3-SDUCR-13075-11
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
勝手右勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)7トラスコ品番566-7712寸法D1(mm)20締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)75寸法l3(mm)59寸法f1(mm)13最小加工径Dm(Φmm)25ゲージチップDCMT 11 T3 08寸法λs(°)-8寸法γ(°)0寸法D5m(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする