Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC4 寸法dmt(mm)10 寸法l22(mm)10 注文コード10993717 品番C4-131-00040-10
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はカップリングサイズ・寸法dmt・寸法l22など15種類から選べます 他の種類を見る

ボーリングバイト用アダプタです。

寸法D1(Φmm)36 寸法D5m(mm)40 寸法dmt(mm)10 寸法l1(mm)20 寸法l21(mm)40 寸法l22(mm)10 寸法l23(mm)5 寸法l3(mm)19 質量(kg)0.4 カップリングサイズC4 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする