サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
寸法dmt(mm)
16
寸法l22(mm)
16
注文コード
10993735
品番
C4-131-00050-16
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・寸法l22
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングバイト用アダプタです。
寸法D1(Φmm)
36
寸法D5m(mm)
40
寸法dmt(mm)
16
寸法l1(mm)
18
寸法l21(mm)
50
寸法l22(mm)
16
寸法l23(mm)
8
寸法l3(mm)
29
質量(kg)
0.4
カップリングサイズ
C4
クーラント
1