サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
テーパー
ISO40
注文コード
10993753
品番
C4-390.00-40 060
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・テーパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO40
カップリングサイズ
C4
クーラント
センタースルー
寸法D5t(mm)
40
寸法l1(mm)
60
質量(kg)
0.8