ビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC4 注文コード10993936 品番C4-390.540-50 030A
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はカップリングサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
テーパーISO50 カップリングサイズC4 クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ 寸法D5t(mm)40 寸法D1(mm)- 寸法D21 max(mm)80 寸法l1(mm)30 寸法l21(mm)35 寸法l22(mm)- 質量(kg)2.6
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする