サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
トラスコ品番
608-9283
注文コード
10993945
品番
C4-390.55-40 030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5t(mm)
40
寸法l1(mm)
30
トラスコ品番
608-9283
質量(kg)
1
テーパー
ISO40
カップリングサイズ
C4
クーラント
センタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。