C4-391.05-16 032 Coromant Capto(R) アーバアダプタ サンドビック 10994067

Coromant Capto(R) アーバアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10994067 品番C4-391.05-16 032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
この商品はトラスコ品番など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)40 寸法D5t(mm)32 寸法dmt(mm)16 寸法l1(mm)32 寸法l3(mm)10 寸法lc(mm)11 質量(kg)0.3 カップリングサイズC4 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする