サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
注文コード
10994313
品番
C4-391.20-14 055
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
44
寸法D5m(mm)
40
寸法dmt(mm)
14
寸法l1(mm)
35
寸法l21(mm)
55
寸法l3(mm)
32.5
寸法lc(mm)
48
質量(kg)
0.6
カップリングサイズ
C4
クーラント
1