サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
寸法dmt(mm)
14
注文コード
10994356
品番
C4-391.21-14 075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
44
寸法D5m(mm)
40
寸法dmt(mm)
14
寸法l1 max(mm)
40
寸法l1 min(mm)
28
寸法l21(mm)
75
寸法l3(mm)
45
寸法lc(mm)
35
質量(kg)
0.8
カップリングサイズ
C4
クーラント
1