曜日別特売
C4-DDHNL-27055-15 T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック 10995004

C4-DDHNL-27055-15 T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック 10995004
C4-DDHNL-27055-15 T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック 10995004

T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°注文コード10995004品番C4-DDHNL-27055-15
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法D5m(mm)40寸法Dm1 min(mm)110寸法Dm2 min(mm)145寸法f1(mm)27寸法l1(mm)55適合チップひし形55°勝手左勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)0トラスコ品番566-9294締付トルク(N・m)3.9ゲージチップDNMG 15 06 08寸法λs(°)-7寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする