サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
角シャンク Coromant Capto(R) クランプユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
トラスコ品番
608-9429
注文コード
10995661
品番
C4-LC2080-59110A
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
25
カップリングサイズ
C4
寸法bc(mm)
26
寸法h1y(mm)
25
寸法h2(mm)
77
寸法l1x(mm)
110
寸法l1z(mm)
59
勝手
左勝手
最大クーラント圧(bar)
80
トラスコ品番
608-9429
寸法b21(mm)
48
寸法ltz(mm)
57
寸法hwx(mm)
86
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。