サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
角シャンク Coromant Capto(R) クランプユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
トラスコ品番
567-0284
注文コード
10995677
品番
C4-LC2085-5048
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
50
カップリングサイズ
C4
寸法bc(mm)
25
寸法b2(mm)
48
寸法h1y(mm)
25
寸法h2(mm)
54
寸法l1x(mm)
125
寸法l1z(mm)
24
寸法l21(mm)
24
寸法l22(mm)
101
寸法l23(mm)
30.5
寸法Th(mm)
G1/8
勝手
左勝手
最大クーラント圧(bar)
80
トラスコ品番
567-0284
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。