角シャンク Coromant Capto(R) クランプユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC4 トラスコ品番608-9496 注文コード10996842 品番C4-RC2085-5048
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はカップリングサイズ・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法h(mm)50 カップリングサイズC4 寸法bc(mm)25 寸法b2(mm)48 寸法h1y(mm)25 寸法h2(mm)54 寸法l1x(mm)125 寸法l1z(mm)24 寸法l21(mm)24 寸法l22(mm)101 寸法l23(mm)30.5 寸法Th(mm)G1/8 勝手右勝手 最大クーラント圧(bar)80 トラスコ品番608-9496
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする