サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
テーパー
ISO40
注文コード
10998111
品番
C5-390.00-40 070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
カップリングサイズ・テーパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO40
カップリングサイズ
C5
クーラント
センタースルー
寸法D5t(mm)
50
寸法l1(mm)
70
質量(kg)
1.4