ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10998163 品番C5-390.140-40 030
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 寸法D1(mm)- テーパーISO40 寸法l1(mm)30 寸法l21(mm)35 寸法l22(mm)- カップリングサイズC5 寸法D5t(mm)50 寸法D21 max(mm)50 クーラントセンタースルー
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする