サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
注文コード
10998294
品番
C5-390.540-40 050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,900
この商品は
カップリングサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO40
カップリングサイズ
C5
クーラント
センタースルー
寸法D5t(mm)
50
寸法D1(mm)
-
寸法D21 max(mm)
50
寸法l1(mm)
50
寸法l21(mm)
35
寸法l22(mm)
-
質量(kg)
0.8
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。