サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10998407
品番
C5-391.05-16 070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
トラスコ品番
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
寸法D5t(mm)
32
寸法dmt(mm)
16
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
44.8
寸法lc(mm)
11
質量(kg)
0.7
カップリングサイズ
C5
クーラント
1