サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
寸法dmt(mm)
16
注文コード
10998486
品番
C5-391.10-16 025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
寸法D5t(mm)
28
寸法dmt(mm)
16
寸法l1(mm)
25
寸法lc(mm)
30
質量(kg)
0.6
カップリングサイズ
C5
クーラント
0