サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
注文コード
10998592
品番
C5-391.14-32 057
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
50
寸法D5m(mm)
50
寸法dmt max(mm)
20
寸法dmt min(mm)
2
寸法l21(mm)
57
寸法l3(mm)
57
質量(kg)
0.6
コレットサイズ(mm)
ER32
締付トルク(N・m)
170
カップリングサイズ
C5
クーラント
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。