Coromant Capto(R) 焼きばめチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC5 注文コード10998617 品番C5-391.19-06 075
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はカップリングサイズなど60種類から選べます 他の種類を見る
コレットサイズ(mm)6 寸法l1(mm)75 寸法l3(mm)55 カップリングサイズC5 寸法D5m(mm)50 寸法D21(mm)27 寸法D22(mm)20 寸法dmt(mm)6 クーラント1 寸法lc max(mm)36 寸法lc min(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする