サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 焼きばめチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
注文コード
10998662
品番
C5-391.19-16 080
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
コレットサイズ(mm)
16
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
60
カップリングサイズ
C5
寸法D5m(mm)
50
寸法D21(mm)
34
寸法D22(mm)
27
寸法dmt(mm)
16
クーラント
1
寸法lc max(mm)
49
寸法lc min(mm)
39