サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
注文コード
10998775
品番
C5-391.20-20 060
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
52
寸法D5m(mm)
50
寸法dmt(mm)
20
寸法l1(mm)
35
寸法l21(mm)
60
寸法l3(mm)
40
寸法lc(mm)
54
質量(kg)
1.0
カップリングサイズ
C5
クーラント
1