曜日別特売
C5-DSRNR-27060-15 T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8 サンドビック 10999983

C5-DSRNR-27060-15 T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8 サンドビック 10999983
C5-DSRNR-27060-15 T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8 サンドビック 10999983

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正方形90°勝手右勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)注文コード10999983品番C5-DSRNR-27060-15
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
勝手右勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)チップ逃げ角(°)0トラスコ品番567-6444締付トルク(N・m)6.4寸法l1(mm)60寸法f1(mm)27ゲージチップSNMG 15 06 12寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6寸法D5m(mm)50寸法Dm2 min(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする