T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正方形90° 勝手右勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11000062 品番C5-DSSNR-35052-12
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど236種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番567-6509 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)52 寸法f1(mm)35 ゲージチップSNMG 12 04 08 寸法λs(°)0 寸法γ(°)-8 寸法D5m(mm)50 寸法l1s(mm)26.7 寸法Dm1 min(mm)110 寸法Dm2 min(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする