サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
VDI Coromant Capto(R) クランプユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
注文コード
11000491
品番
C5-LC2060-43040M
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
最大クーラント圧(bar)
80
寸法dmm(mm)
60
カップリングサイズ
C5
寸法hry(mm)
53
寸法h2(mm)
94
寸法b2(mm)
99
勝手
左勝手
寸法h21(mm)
76
寸法t1z(mm)
43
寸法ltz(mm)
75
寸法l1x(mm)
40
注意
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。