サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
角シャンク Coromant Capto(R) クランプユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
トラスコ品番
567-6797
注文コード
11000516
品番
C5-LC2085-6464
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
64
カップリングサイズ
C5
寸法bc(mm)
32
寸法b2(mm)
64
寸法h1y(mm)
32
寸法h2(mm)
68
寸法l1x(mm)
145
寸法l1z(mm)
32
寸法l21(mm)
27
寸法l22(mm)
118
寸法l23(mm)
36
寸法Th(mm)
G1/8
勝手
左勝手
最大クーラント圧(bar)
80
トラスコ品番
567-6797
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。