サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
平取り付き円筒シャンク Coromant Capto(R)クランプユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
寸法dmm(mm)
50
注文コード
11000954
品番
C5-NC2000-12024-50
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmm
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-7173
寸法D1(mm)
61.5
勝手
勝手なし
寸法h(mm)
47
寸法dmm(mm)
50
寸法lc(mm)
120
寸法l21(mm)
-
カップリングサイズ
C5
最大クーラント圧(bar)
80
寸法l1z(mm)
24
寸法Th(mm)
G1/8
寸法hry(mm)
33
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。