サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
寸法dmt(mm)
25
注文コード
11003167
品番
C6-131-00098-25
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・寸法l22
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングバイト用アダプタです。
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
25
寸法l1(mm)
41
寸法l21(mm)
98
トラスコ品番
608-9739
質量(kg)
2.4
寸法D1(mm)
63
カップリングサイズ
C6