サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
テーパー
ISO40
注文コード
11003194
品番
C6-390.00-40 075
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・テーパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO40
カップリングサイズ
C6
クーラント
センタースルー
寸法D5t(mm)
63
寸法l1(mm)
75
質量(kg)
1.9