サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11003404
品番
C6-391.05-22 025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
この商品は
トラスコ品番
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
寸法D5t(mm)
50
寸法dmt(mm)
22
寸法l1(mm)
25
寸法lc(mm)
16
質量(kg)
0.9
カップリングサイズ
C6
クーラント
1