Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC6 寸法dmt(mm)22 注文コード11003492 品番C6-391.10-22 030
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はカップリングサイズ・寸法dmt・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)63 寸法D5t(mm)36 寸法dmt(mm)22 寸法l1(mm)30 寸法lc(mm)40 質量(kg)1 カップリングサイズC6 クーラント0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする