サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11003562
品番
C6-391.14-25 100
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
42
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt max(mm)
16
寸法dmt min(mm)
1
寸法l21(mm)
100
寸法l3(mm)
75
質量(kg)
1.3
コレットサイズ(mm)
ER25
締付トルク(N・m)
130
カップリングサイズ
C6
クーラント
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。