サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11003754
品番
C6-391.20-08 055
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
28
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
8
寸法l1(mm)
37
寸法l21(mm)
55
寸法l3(mm)
26
寸法lc(mm)
41
質量(kg)
0.9
カップリングサイズ
C6
クーラント
1