サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11003781
品番
C6-391.20-14 060
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
44
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
14
寸法l1(mm)
37.5
寸法l21(mm)
60
寸法l3(mm)
33.5
寸法lc(mm)
46
質量(kg)
1.1
カップリングサイズ
C6
クーラント
1