サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
寸法dmt(mm)
10
注文コード
11003885
品番
C6-391.21-10 075
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
35
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
10
寸法l1 max(mm)
43
寸法l1 min(mm)
33
寸法l21(mm)
75
寸法l3(mm)
36
寸法lc(mm)
32
質量(kg)
1.4
カップリングサイズ
C6
クーラント
1