Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC6 寸法dmt(mm)12 注文コード11003894 品番C6-391.21-12 080
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はカップリングサイズ・寸法dmtなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)42 寸法D5m(mm)63 寸法dmt(mm)12 寸法l1 max(mm)45 寸法l1 min(mm)33 寸法l21(mm)80 寸法l3(mm)42 寸法lc(mm)35 質量(kg)1.5 カップリングサイズC6 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする