サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
32
注文コード
11003955
品番
C6-391.21-32 095
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
72
寸法D5m(mm)
80
寸法dmt(mm)
32
寸法l1 max(mm)
45
寸法l1 min(mm)
33
寸法l21(mm)
95
寸法l3(mm)
63
寸法lc(mm)
50
質量(kg)
3.4
クーラント
センタースルー