サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoromantCapto(R) ISO 9766アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11004052
品番
C6-391.27-40 085
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
寸法D5t(mm)
65
寸法dmt(mm)
40
寸法l1(mm)
85
寸法l1b(mm)
13.5
寸法l3(mm)
63
寸法lc(mm)
71.5
質量(kg)
1.6
カップリングサイズ
C6
クーラント
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。