サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
Coromant Capto 角シャンクバイト3本用ミニタレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
トラスコ品番
568-1537
注文コード
11004655
品番
C6-ASHL3-36125-20
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
568-1537
質量(kg)
3.8
寸法D1(mm)
90
寸法f(mm)
16
寸法l21(mm)
125
寸法l23(mm)
22
寸法l24(mm)
28
カップリングサイズ
C6
寸法D5m(mm)
63
寸法h23(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。