サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) アーバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11007412
品番
C8-391.05-32 030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
トラスコ品番
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
80
寸法D5t(mm)
63
寸法dmt(mm)
32
寸法l1(mm)
30
寸法lc(mm)
20
質量(kg)
2.0
カップリングサイズ
C8
クーラント
1