Coromant Capto(R) アーバアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11007421 品番C8-391.05-60 060
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はトラスコ品番など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)80 寸法D5t(mm)130 寸法Dhc(mm)101.6 寸法dmt(mm)60 寸法l1(mm)60 寸法lc(mm)29 質量(kg)5.3 カップリングサイズC8 寸法DthM16 クーラント0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする