サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C8
寸法dmt(mm)
40
注文コード
11007516
品番
C8-391.10-40 030
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
80
寸法D5t(mm)
56
寸法dmt(mm)
40
寸法l1(mm)
30
寸法lc(mm)
60
質量(kg)
2.5
カップリングサイズ
C8
クーラント
0