サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C8
寸法dmt(mm)
10
注文コード
11007744
品番
C8-391.21-10 065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
35
寸法D5m(mm)
80
寸法dmt(mm)
10
寸法l1 max(mm)
33
寸法l1 min(mm)
23
寸法l21(mm)
65
寸法l3(mm)
27
寸法lc(mm)
32
質量(kg)
2.2
カップリングサイズ
C8
クーラント
1